刈込鋏 :「長柄」の検索結果
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
700~800未満(1)
刃が鎚目仕上の刈込鋏。太さ最大15mmまでの枝の切断可能なプロ仕様です。刃が槌目仕上の風合いがカッコいいです。刃口が薄く喰い込みが良い『ハマグリ刃』、刃ズレの抵抗が少ない『裏透刃仕上』ですので刃当たりが軽く開閉がスムーズです。柄は本樫長柄(510mm)タイプですので大変丈夫で離れた箇所でも届き易いです。
全長(mm)760
質量(g)1050
刃長(mm)185
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。