刈込鋏 :「和釘」の検索結果

刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
650~700未満(1)
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に 全長(mm)670 刃長(mm)300 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8014 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 使用目的仕上刈込
1丁
24,980 税込27,478
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング