刈込鋏 :「草刈り ハサミ」の検索結果
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
関連キーワード
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。
全長(mm)495
刃長(mm)150
切断目安(Φmm)5
材質刃部:65Mn、柄:水曲柳
使用目的刈込
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに
全長(mm)580
刃長(mm)155
切断能力(mm)5
仕様バネ付、刃カバー付
トラスコ品番769-9956
材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄
質量(g)780
刃形Vカット仕上げ
口金パイプ
使用目的刈取り
切断対象雑草
柄天然木ナラ(320mm)
適合替刃0126S
1丁
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
鎌より安全で楽に作業できます
雑草刈り用に設計された専用鋏。
L型首・バネ付で安全作業!
全長(mm)680
質量(g)850
有効切断能力(mm)8
刃先(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)505
切断能力(mm)10
刃長(mm)145
トラスコ品番868-2972
質量(g)660
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
調質焼入(ダブル焼入)
柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)705
刃長(mm)165
トラスコ品番818-8020
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
質量(g)860
柄長さ(mm)510
柄長(m)510
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として
材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC
色シルバー、ブラック
使用目的刈込
切断能力(Φmm)10まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。