植木鋏とは、植木職人や園芸を趣味とする人が草木の剪定や枝を整えるために使う鋏。数量は以前は「丁」で数えましたが今は「本」で数えることが多くなっています。素材はスチールやステンレス、アルミなどを使用。庭木や菜園用の鋏の他、盆栽用や、生け花専用の鋏など種類も豊富です。生け花は流派によってそれぞれの鋏を作っています。花を生けるための花鋏は花の水あげを良くするための切断面が作るよう工夫されているのが特徴です。それぞれ形状や重さが違うので、使用目的に合わせて適切な植木鋏を選びましょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。 全長(mm)170 刃長(mm)45 切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2 材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン 質量(g)58 使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)