【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
植木鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。