植木鋏 :「はさみ 園芸用」の検索結果
植木鋏とは、植木職人や園芸を趣味とする人が草木の剪定や枝を整えるために使う鋏。数量は以前は「丁」で数えましたが今は「本」で数えることが多くなっています。素材はスチールやステンレス、アルミなどを使用。庭木や菜園用の鋏の他、盆栽用や、生け花専用の鋏など種類も豊富です。生け花は流派によってそれぞれの鋏を作っています。花を生けるための花鋏は花の水あげを良くするための切断面が作るよう工夫されているのが特徴です。それぞれ形状や重さが違うので、使用目的に合わせて適切な植木鋏を選びましょう。
「切断対象」から絞り込む
庭木(1)
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)195
刃長(mm)60
切断能力(mm)8
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR
質量(g)118
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。主に、さつきやツツジの芽切り用として使用されますが、鉢植えの整枝作業にも適しております。全体的に軽くスリムで、首が長く、刃が短い鋏ですので太い枝の切断には向いておりませんが、細い枝や芽を切り続ける作業に向いております。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
全長(mm)180
材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)190
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの大きめな握り部で手を差し入れやすい形状です。庭木の剪定や盆栽、縄切りなど種々の作業に使用できます。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
全長(mm)180
材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)180
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)245
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。