植木鋏 :「植木」の検索結果
植木鋏とは、植木職人や園芸を趣味とする人が草木の剪定や枝を整えるために使う鋏。数量は以前は「丁」で数えましたが今は「本」で数えることが多くなっています。素材はスチールやステンレス、アルミなどを使用。庭木や菜園用の鋏の他、盆栽用や、生け花専用の鋏など種類も豊富です。生け花は流派によってそれぞれの鋏を作っています。花を生けるための花鋏は花の水あげを良くするための切断面が作るよう工夫されているのが特徴です。それぞれ形状や重さが違うので、使用目的に合わせて適切な植木鋏を選びましょう。
関連キーワード
「切断対象」から絞り込む
太枝(1)
庭木(3)
盆栽(3)
花(3)
茎(1)
鉢植(1)
高級刃物鋼(安来鋼白紙)を使用。切れ味抜群の植木屋はさみです。
全長(mm)約180
刃長(mm)約53
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:鉄
質量(g)約210
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに
全長(mm)約165
切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm
刃渡り(mm)約82
切断対象太めの小枝、茎
材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
枝切り・草花切等の手入れに最適です。剪定・整枝作業用です。左利用です。
用途鉢植え・盆栽の手入れ。
全長(mm)約180
仕様左用
使用目的手入れ
切断対象盆栽、鉢植え
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥13,880
税込¥15,268
3日以内出荷
1個
¥6,388
税込¥7,027
3日以内出荷
初心者からプロまで、幅広い方に使っていただいています。ステンレス製なので錆びにくく、お手入れが楽です。切断能力はアルミ線2.5mm、銅線#16まで。鋏タイプの針金切です。
全長(mm)160
質量(g)60
1個
¥2,688
税込¥2,957
3日以内出荷
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
用途花木の剪定作業に。
材質(柄部)エラストマー樹脂
切断能力(Φmm)8(生木)
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥6,388
税込¥7,027
3日以内出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、生花の繊維を傷めにくいので花が長持ちします。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。鋭い刃先で鋭く切断することができます。華道・盆栽・生け花・植木等に最適です。主に生け花に使用されますが、一般ご家庭用としても人気がある鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
全長(mm)165
材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥6,388
税込¥7,027
3日以内出荷
盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。
全長(mm)165
切断対象植木、生け花、盆栽
材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。