絞り込み
全長(mm)
  • 1200~1400未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 50(1)
使用目的
  • 剪定(2)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(2)
切断対象
  • 高枝(1)
刃長(mm)
  • 50
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 48(11)
  • 52(2)
  • 55(4)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 110(1)
  • 117(1)
  • 123(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 300(6)
  • 370(3)
ブランド
  • 千吉(2)
  • アルス(1)
  • エスコ(1)
  • WIZ'A(1)
千吉・アルス・エスコ・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
1200~1400未満(1)
2000~3000未満(1)
4000~5000未満(1)
強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏 4M千吉(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
欠品中
軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)刃長(mm)50(のこぎり 260)切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2mアルス
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏2段千吉(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
欠品中
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
3,980税込4,378
1個
翌々日出荷
用途垣根の剪定や果樹の収穫などに仕様キャッチャー着脱可材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%シルバー/レッド/ブラック質量(g)512刃長(mm)50切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄) エスコ枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。
全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏