絞り込み
全長(mm)
  • 3000~4000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 14
  • 5(4)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(14)
  • 15(25)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
使用目的
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(1)
切断対象
  • 果実(1)
  • 枝・小枝(1)
ブランド
  • ムサシ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
3000~4000未満(1)
高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セットムサシ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
超軽量の高枝切鋏です。 1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。 ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。 14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。 枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。切断径(mm)(直径)14付属品お手入れ用油本体質量(g)860使用目的カット、採果機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1785×90×43刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
ポールスリム2段式 アンビル刃 ムサシポールスリム2段式 アンビル刃ムサシ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。 伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。 カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。 超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。
全長(m)1.8~3(13段階式)切断径(mm)14トラスコ品番123-0108刃形アンビル刃本体寸法(mm)1785×90×43本体質量(g)860機能キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-34刃部加工(本刃)フッ素樹脂
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏