絞り込み
全長(mm)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1800~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(2)
切断能力(Φmm)
  • 15
  • 5(4)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(14)
  • 14(2)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
使用目的
  • 切り花・摘花(1)
  • 剪定(8)
  • 果実などの採取・収穫(10)
  • 枝・葉落とし(1)
  • 枝刈り(13)
切断対象
  • 庭木(5)
  • 果実(2)
  • 果樹(4)
  • 枝・小枝(6)
  • (1)
  • 高枝(1)
刃長(mm)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 60(5)
  • 70(2)
  • 270(1)
ブランド
  • 千吉(7)
  • アルス(5)
  • ムサシ(5)
  • エスコ(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • 天寿(1)
  • CLUB.J(1)
  • sita(サイタ)(1)
  • WIZ'A(1)
千吉・アルス・ムサシ・エスコ・ニシガキ工業・天寿・CLUB.J・sita(サイタ)・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
1000~1200未満(2)
1200~1400未満(1)
1400~1600未満(2)
1800~2000未満(1)
2000~3000未満(6)
3000~4000未満(10)
4000~5000未満(2)
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃ムサシ(51件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000刃長(mm)54切断能力(mm)15トラスコ品番387-8121質量(kg)1.2材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
軽量伸縮高枝切鋏 千吉軽量伸縮高枝切鋏千吉(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。仕様フッ素コート刃材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5質量(g)900切断能力(mm)生木:約15まで切断対象高枝サイズ(mm)1800伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用刃長(mm)70付属品のこぎり×1本最大切断径(Φmm)15使用目的採取用切断対象小枝、果樹
軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段千吉(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)15仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプアルス(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り全長(mm)最短/1332、最長/2082刃長(mm)60タイプ3段階伸縮ショートタイプ切断能力(mm)(目安)生木15仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番515-9113質量(g)1040材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏千吉
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。材質刃部:SK5長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400タイプ3段伸縮切断能力(mm)生木:15まで使用目的剪定、整枝作業刃の種別アンビル刃
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用アルス(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番382-0734全長(mm)最短/1832、最長/3082質量(g)1300タイプ5段階伸縮ロングタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏 4M千吉(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
欠品中
軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)刃長(mm)50(のこぎり 260)切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃ムサシ
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮取扱説明書(1.31MB)
高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃ムサシ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)切断径(mm)15(生木の場合)材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂本体寸法(mm)1400×78×48本体質量(kg)約1機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-37
伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付きアルス
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃ムサシ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)980全長(m)1.7~2.9刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮取扱説明書(1.3MB)
長柄小枝刈り鋏 千吉長柄小枝刈り鋏千吉(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
用途庭木の小枝切り用。全長(mm)約1000切断目安(Φmm)生木:15まで質量(g)約390使用目的小枝切り用切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ
強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏2段千吉(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
欠品中
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
カーボンチョキ アルスカーボンチョキアルス
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セットムサシ
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。切断径(mm)(直径)15付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油本体質量(g)1000使用目的カット、採果、花摘み機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1400×78×48刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm) エスコ1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-35質量(g)1235材質(刃)高炭素刃物鋼
軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付きCLUB.J
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャストオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ15以下使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に切断対象葉や小枝
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏sita(サイタ)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約15まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約940(鋸刃なし)材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
天寿 伸縮式高枝切鋏 天寿天寿 伸縮式高枝切鋏天寿
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き
全長(m)1.26~2.0刃長(mm)70最大切断径(Φmm)15付属品のこぎり×1本質量(g)1000
三段伸縮高枝切鋏 千吉三段伸縮高枝切鋏千吉(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
欠品中
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。最短時の長さが95cmとコンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。部品の付け外し不要のスプリング式キャッチ機能付きです。従来品に加えてキャッチ力がアップしています。全長も短いため、全体重量が800gと軽量です。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業用。全長(mm)(最大)1500切断能力(mm)生木:約15(強力剪定タイプ刃)質量(g)800使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)刃物鋼材質(パイプ)アルミ
1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm) エスコ1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3刃長(mm)60切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-32質量(g)1300材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
カーボンチョキ 剪定型 アルスカーボンチョキ 剪定型アルス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏