絞り込み
全長(mm)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 25
  • 5(4)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(14)
  • 14(2)
  • 15(25)
  • 20(4)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
使用目的
  • 剪定(2)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(1)
切断対象
  • 庭木(1)
刃長(mm)
  • 130(1)
  • 300(2)
ブランド
  • ムサシ(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
ムサシ・E-Value・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
3000~4000未満(2)
4000~5000未満(1)
高枝切鋏グラスファイバー E-Value高枝切鋏グラスファイバーE-Value(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)刃長(mm)300切断能力(mm)(生木)25仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
キャッチ君Jr. (13段伸縮) ムサシキャッチ君Jr. (13段伸縮)ムサシ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100切断能力(mm)25刃長(mm)130仕様13段伸縮付属品のこ刃トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂質量(kg)1.5幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
高枝切鋏 スィング キャッチ君 ムサシ高枝切鋏 スィング キャッチ君ムサシ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定全長(mm)1600~3500切断能力(mm)25刃長(mm)300仕様無段階伸縮トラスコ品番480-3931セット内容のこ刃、肩掛けベルト材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ質量(kg)1.49本体寸法(mm)1615×150×51使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番64-8901-39
高枝切鋏 (絶縁) エスコ高枝切鋏 (絶縁)エスコ
22,400税込24,640
1本
翌日出荷
絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。
質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏