絞り込み
全長(mm)
  • 1400~1600未満(1)
  • 3000~4000未満(3)
切断能力(Φmm)
  • 5
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(14)
  • 14(2)
  • 15(25)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
使用目的
  • 剪定(4)
  • 果実などの採取・収穫(3)
  • 枝刈り(1)
切断対象
  • 庭木(1)
  • 果樹(1)
  • 枝・小枝(2)
  • (1)
刃長(mm)
  • 110(1)
ブランド
  • E-Value(1)
  • 千吉(1)
  • CLUB.J(1)
  • sita(サイタ)(1)
E-Value・千吉・CLUB.J・sita(サイタ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
1400~1600未満(1)
3000~4000未満(3)
軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段千吉(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)5仕様長刃仕様長さ(mm)約1040~1520質量(g)約650材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付きCLUB.J
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ5以下使用目的剪定の際に切断対象葉や小枝
刃長伸縮式高枝切鋏 E-Value刃長伸縮式高枝切鋏E-Value
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
2段パイプで3.0mまで伸縮可能。刃長タイプで葉刈り作業もできます。
用途剪定・整枝・収穫作業用全長(mm)伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)5材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)80高さ(mm)1860質量(g)1280奥行(mm)25使用目的剪定、収穫作業、整枝
長刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)長刃軽量伸縮式高枝切鋏sita(サイタ)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約5まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)110質量(g)約920(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏