絞り込み
全長(mm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 9
  • 5(4)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(14)
  • 14(2)
  • 15(24)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(1)
  • 枝刈り(1)
刃長(mm)
  • 123(1)
ブランド
  • アルス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプアルス(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り刃長(mm)123付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼仕上ハードクロム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式使用目的枝切り、葉刈り対応商品ZTR-SH適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏