絞り込み
ブランド
  • アルス(7)
  • エスコ(3)
全長(mm)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1600~1800未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 12(7)
  • 15(2)
  • 20(1)
使用目的
  • 果実などの採取・収穫(4)
  • 枝刈り(4)
切断対象
  • 庭木(1)
  • 果実(3)
  • 果樹(1)
刃長(mm)
  • 48
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(3)
  • 52(2)
  • 54(1)
  • 55(4)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 110(1)
  • 117(1)
  • 123(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 300(5)
  • 370(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
1000~1200未満(1)
1600~1800未満(1)
1800~2000未満(1)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(4)
4000~5000未満(1)
伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付アルス
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)質量(g)1295表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ライトチョキズーム アルスライトチョキズームアルス(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
1.73-4.1m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm) エスコ1.73-4.1m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1刃長(mm)48切断能力(Φmm)【生木】12エスコ品番EA650AX-42質量(g)1100材質(柄部)高強度アルミパイプ材質(刃)高炭素刃物鋼
伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付きアルス
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
超軽量高枝鋏ライトチョキ アルス超軽量高枝鋏ライトチョキアルス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815刃長(mm)48切断能力(mm)12トラスコ品番382-0297質量(g)550材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
ライトチョキダブルズーム コンパクト アルスライトチョキダブルズーム コンパクトアルス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(1.1kg)
当日出荷
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンチョキ アルスカーボンチョキアルス
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
1.7-3.0m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm) エスコ1.7-3.0m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-30材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ質量(g)810
1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm) エスコ1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-35質量(g)1235材質(刃)高炭素刃物鋼
カーボンチョキ 採集型 アルスカーボンチョキ 採集型アルス
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1790刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)435材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏