高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
「全長(mm)」から絞り込む
1000~1200未満(1)
1800~2000未満(1)
3000~4000未満(4)
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1800~3000(5段階調節)
材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)約840
刃長(mm)約60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。
材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ
質量(g)約1050
切断能力(mm)【生木】8
全長(cm)約199~327
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
仕様【パイプ】軽量設計
付属品鋸刃付き
全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮)
ハンドル180度方向転換可能
刃先形状キャッチャー付
使用目的剪定、整枝、収穫作業等に
切断対象葉・小枝
切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安
アズワン品番64-3674-28
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約8まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約840(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
花摘み、枝きり、果実採りに最適です。
枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。
枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。
切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
全長(mm)1804
切断能力(mm)8
刃長(mm)48
仕様伸縮なし
トラスコ品番480-3957
材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂
質量(g)580
本体寸法(mm)1804×69×38
使用目的剪定、果実採り、枝切
切断対象庭木
アズワン品番64-8901-48
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
全長(mm)3000
刃長(mm)117
切断能力(mm)8
トラスコ品番387-8082
質量(g)950
材質(刃)ステンレス(J40S)
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1800
アズワン品番64-8901-35
1丁
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。