高枝鋏 :「剪定ばさみ」の検索結果

高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。
用途剪定 全長(m)1.3~2 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 仕様3段伸縮・首振りチルト機構 エスコ品番EA650AX-37 質量(kg)1.1 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷