高枝鋏 :「軽量高枝切鋏」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「全長(mm)」から絞り込む
1800~2000未満(1)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(2)
4000~5000未満(1)
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)最短/1332、最長/2082
刃長(mm)60
タイプ3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)(目安)生木15
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番515-9113
質量(g)1040
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)1734~4100
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き
トラスコ品番485-0297
質量(g)1140
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り
刃長(mm)123
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼
仕上ハードクロム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
使用目的枝切り、葉刈り
対応商品ZTR-SH
適合替刃190ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815
刃長(mm)48
切断能力(mm)12
トラスコ品番382-0297
質量(g)550
材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工
材質(ポール)アルミ合金
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。