高枝鋏 :「生木」の検索結果
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
1800~2000未満(1)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(2)
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)最短/1332、最長/2082
刃長(mm)60
タイプ3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)(目安)生木15
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番515-9113
質量(g)1040
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番382-0734
全長(mm)最短/1832、最長/3082
質量(g)1300
タイプ5段階伸縮ロングタイプ
刃長(mm)60
切断能力(mm)(目安)生木15
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り
全長(mm)1800
刃長(mm)60
切断目安(Φmm)生木15
仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム
材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製
質量(g)420
材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ
使用目的枝切り
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)
適合替刃180PCC-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収
刃長(mm)60
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
仕上ハードクロム仕上げ
切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
適合替刃160ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。