高枝鋏 :「高枝切り」の検索結果

高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

#531 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ 動画あり
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.5 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
9,588 税込10,547
当日出荷

軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適! 切断能力40mm!
タイプアルビン
1丁
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

336 高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm)15(生木の場合) 材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm)1400×78×48 本体質量(kg)約1 機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400 質量(g)1100 伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-83 関連資料(6.3MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

片手でラクラク作業できる超軽量タイプ 取り外し可能なキャッチ機能付き
寸法(mm)1000×95×30
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

#521 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 動画あり
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.35 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
7,998 税込8,798
欠品中

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800 質量(g)940 伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-82 関連資料(6.3MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ 質量(kg)0.9 グレー/オレンジ 全長(m)1.6 使用目的伐採、剪定、枝切り 切断対象園芸、植木、生け垣、高枝 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118 到達距離(m)最高:3.5 切断能力(Φmm)32 切断角度(°)最大:200
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815 刃長(mm)48 切断能力(mm)12 トラスコ品番382-0297 質量(g)550 材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工 材質(ポール)アルミ合金
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg)1.5 シルバー×レッド 材質(本体)アルミ 全長(m)3 材質(刃先)SK-4 本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高枝切り鋏交換部品です。E-Value刃長伸縮式高枝切鋏EGLP-3交換パーツです。
用途交換部品。 使用目的交換部品
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター 材質樹脂、アルミ他 質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180 直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる) バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3) 充電時間(分)(フル充電)約120分 刃渡り(cm)6 本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217) 稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
18,280 税込20,108
3日以内出荷

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
欠品中

伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 動画あり
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り 刃長(mm)123 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼 仕上ハードクロム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 使用目的枝切り、葉刈り 対応商品ZTR-SH 適合替刃190ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)1100 全長(m)1.3~3.0 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮 取扱説明書(1.31MB)
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)980 全長(m)1.7~2.9 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮 取扱説明書(1.3MB)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

184ZKA-3.0-5D 伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス 動画あり
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)48 仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き トラスコ品番440-0313 材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト 全長(mm)最短:1783 最長:3033 質量(kg)1.23 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃184-1184-2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1本
7,998 税込8,798
当日出荷