高枝鋏 :「高枝切鋏」の検索結果

高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ 動画あり
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1800~3000(5段階調節) 材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ 質量(g)約840 刃長(mm)約60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
3,490 税込3,839
欠品中

180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷