高枝鋏 :「高枝切鋏」の検索結果

高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
1000~1200未満(1)
1400~1600未満(1)
2000~3000未満(4)
3000~4000未満(5)
4000~5000未満(1)
SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

336M 高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ 動画あり
超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。 切断径(mm)(直径)15 付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油 本体質量(g)1000 使用目的カット、採果、花摘み 機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ 刃の種別アンビル刃 切断対象果実、枝 本体サイズ(mm)1400×78×48 刃部加工フッ素樹脂 伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SGLP-15 軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5 長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400 タイプ3段伸縮 切断能力(mm)生木:15まで 使用目的剪定、整枝作業 刃の種別アンビル刃
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー オレンジ/シルバー 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象生木 呼び寸法(cm)100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。 質量(g)1100 全長(m)1.3~2.5 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、採果、枝落とし 鋸刃(mm)270
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約15まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)55 質量(g)約940(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃 付属品鋸刃 材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト オレンジ/シルバー 全長(m)約1.8~3.0 切断径(mm)(生木)Φ15以下 使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に 切断対象葉や小枝
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

336 高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm)15(生木の場合) 材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm)1400×78×48 本体質量(kg)約1 機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)980 全長(m)1.7~2.9 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮 取扱説明書(1.3MB)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)1100 全長(m)1.3~3.0 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮 取扱説明書(1.31MB)
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷