絞り込み
ブランド
  • Verity(ベリティ)
  • モノタロウ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(126)
  • MOTUL(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • MOTOREX(モトレックス)(35)
  • REPSOL(32)
  • Kawasaki(22)
  • ホンダ(21)
  • speedHeart(19)
  • スズキ(17)
  • MAXIMA(16)
  • KIJIMA(キジマ)(14)
  • A.S.H(14)
  • カストロール(13)
  • PERMATEX(13)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • LAVEN(ラベン)(12)
  • elf MOTO(11)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Verity BIKE Verity(ベリティ)Verity BIKEVerity(ベリティ)(71件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity スーパーチェーンオイル SD20 Verity(ベリティ)Verity スーパーチェーンオイル SD20Verity(ベリティ)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(480mL)
当日出荷
ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイルボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮カラーチェーン対応、無色透明タイプOリング OK飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性
Verity 2FC S Verity(ベリティ)Verity 2FC SVerity(ベリティ)
18,980税込20,878
1本(20L)
4日以内出荷
2ST専用オイル。せん断安定性、燃焼性に優れたロースモークのオイル。コストパフォーマンスも高い。
用途2輪用。2サイクルエンジン用。JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Verity BIKE Verity(ベリティ)Verity BIKEVerity(ベリティ)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 15W-50 MA Verity(ベリティ)Verity FS HR Ver3 15W-50 MAVerity(ベリティ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity GR-Ⅲ 100 Verity(ベリティ)Verity GR-Ⅲ 100Verity(ベリティ)
999税込1,099
1本(100mL)
8日以内出荷
燃焼系をリフレッシュし本来の性能を復活燃料ライン、インジェクターの汚れ除去・防止効果燃焼室の汚れを除去・防止ピストンリングとシリンダーの摩擦が減少エンジン本来の性能の復活をサポート。
用途ガソリン添加剤
Verity BIKE 10W-30 Verity(ベリティ)Verity BIKE 10W-30Verity(ベリティ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity 4T  SCOOTER SYN  5W-40 MA Verity(ベリティ)Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MAVerity(ベリティ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
GⅢ系合成油のスクーター専用油特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。
用途スクーター、4サイクル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 10W-40 MA Verity(ベリティ)Verity FS HR Ver3 10W-40 MAVerity(ベリティ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER Verity(ベリティ)VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTERVerity(ベリティ)
35,980税込39,578
1本(20L)
4日以内出荷から5日以内出荷
ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)
適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修