オイル・ケミカル・補修 :「バイク 振動防止」の検索結果
特価
本日7月28日(月)は、バイク用オイル・ケミカル・洗車カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
強力な接着力でボルトやネジをがっちり固定します。24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた強靭な硬化物を形成します。・嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)。・液色:グリーン。・使用温度範囲:-40℃~150℃。・推奨使用ネジサイズ:M10以下。・第4類第3石油類 危険等級3非水溶性液体。・内容量:5g
用途振動によるボルト・ナットの緩みを防止。高強度でがっちり固定。使用温度範囲:-40℃~150℃。推奨使用ネジサイズ:M10以下。内容量:5g
適合ねじM10以下
内容量(g)5
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。