フロントフォークオイルHYPERPRO(ハイパープロ)(15件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~
1本(500mL)ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用)HYPERPRO(ハイパープロ)92日以内出荷
HYPERPROフロントフォークのために開発された高品質オイル。せん断安定性に優れており、粘度低下を最小にすることで安定した減衰力を確保し、温度上昇などによるキャビテーションの発生を抑えます。また、優れた潤滑性能と耐磨耗性能兼ね備えることで、初期のフィーリングを継続させることを可能にしました。高性能なAH1フォークや倒立などカートリッジ構造のフォークへの導入で製品性能を最大限引き出します。
容量(L)0.5動粘度(mm2/s)40℃:25.1、100℃:5.25、VI(粘度指数):147危険物の類別非危険物
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
オイル・ケミカル・補修 の新着商品
ページ: 1/ 3