ツーシーティー 2CTWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)当日出荷
JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。
高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。
用途Full Synthetic 分離給油用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ツーシーアール 2CRWAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)当日出荷
植物油+化学合成油 混合専用
コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
引火点(℃)264流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)153(40℃)、17.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg粘度指数127混合比カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1塩基価14.7
ブイツーアール V2RWAKO'S(ワコーズ)(13件のレビュー)欠品中
Full Synthetic 分離混合兼用
ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。
様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃)104流動点(℃)-27.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L粘度指数143混合比ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1塩基価19.6危険物の性状非水溶性
フォークオイル10 FK-10WAKO'S(ワコーズ)(5件のレビュー)当日出荷
フロントフォークオイル(ミディアム)
2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。
軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L)1危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)33.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フォークオイル20 FK-20WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)当日出荷
フロントフォークオイル(ハード)
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-11とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)500危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)53.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
オイル・ケミカル・補修 の新着商品
ページ: 1/ 3