絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • PERMATEX(4)
  • ホンダ(2)
  • Kawasaki(2)
  • K-CON(キタコ)(2)
  • KITACO(1)
使用温度範囲(℃)
  • -50~260(1)
  • -54~204(1)
  • -55~371(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐熱シリコンガスケット12G 96309 DAYTONA(デイトナ)高耐熱シリコンガスケット12G 96309DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96309
仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ)耐ガソリン液状ガスケットグレー10DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1個(8g)
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204グレー危険物の類別非危険物
液状ガスケット 厚付け(黒) DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット 厚付け(黒)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
649税込714
1個(10g)
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
液状ガスケット 薄付け黒10G DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット 薄付け黒10GDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット厚付け(グレー) DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット厚付け(グレー)DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
759税込835
1本(10g)
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
危険物の類別非危険物
液状ガスケット薄付け(白) DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット薄付け(白)DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
649税込714
1本(10g)
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ)パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケットDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
3,490税込3,839
1本(59mL)
当日出荷
・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。 ・他のガスケットとの併用も可能。 ・低粘度で非常に薄い被膜を形成。 ・長期使用後も容易に分解可能です。
仕様(適合温度範囲℃)-50~260使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー危険物の類別非危険物
パーマテックス リークリペア 340ML DAYTONA(デイトナ)パーマテックス リークリペア 340MLDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット厚付け 白 DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット厚付け 白DAYTONA(デイトナ)
689税込758
1個(10g)
欠品中
危険物の類別非危険物
補修ヨウシールザイ99890ヨウ DAYTONA(デイトナ)補修ヨウシールザイ99890ヨウDAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
パンク応急処置キット:99890用補修部品
危険物の類別非危険物
液状ガスケット・シリコンガスケット