使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS
寸法(mm)95×38×20
質量(g)約44(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
包装形態化粧箱
アズワン品番65-1842-89
使用可能回数1000回
1個
¥1,738
税込¥1,912
当日出荷
息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単!
交換式センサーユニット。
携帯に便利なコンパクトサイズ。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)30×87×18.5
使用温度範囲(℃)5~35
測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95
寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
センサー交換可能!使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに!
衛生&経済的!着脱・交換式センサーユニット採用。
データ連携!CSVデータ自動出力。
表計算ソフトに取り込みも簡単。
法令順守!運転免許証による認識で不携帯防止。
出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる!
セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。
カードリーダー仕様/ソニーPaSoRi、読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード、TypeBカード。
PaSoRiはソニー(株)の登録商標です。
FeliCaはソニー(株)の登録商標です。
セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット
材質ABS
寸法(mm)218×114×26
1個
¥46,000
税込¥50,600
3日以内出荷
AL-LOG(アルログ)専用Blue tooth通信ユニット
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)90×30×20
1本
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
USBコネクタ:microB
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)約28.5×38.5×15
包装化粧箱
1台
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。