絞り込み
ブランド
  • 藤田電機製作所
  • モノタロウ(2)
  • bitstrong(47)
  • 東洋マーク製作所(36)
  • タニタ(25)
  • ドレーゲル(12)
  • 大一産業(11)
  • シバセ工業(10)
  • 中央自動車工業(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • リンクサス(Linxas)(5)
  • エレコム(4)
  • レッツコーポレーション(4)
  • フィガロ技研(4)
  • RABLISS(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • カスタム(3)
  • キングジム(3)
  • コンテック(3)
検知範囲(mg/L)
  • 0.25(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー 藤田電機製作所アルコールチェッカー藤田電機製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L仕様市販ストロー対応(Φ4mm)付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース 藤田電機製作所アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース藤田電機製作所(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
FA-900の専用マウスピースです。
アズワン品番3-7579-11
データ出力式アルコールチェッカー 藤田電機製作所データ出力式アルコールチェッカー藤田電機製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。
用途アルコールチェック仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
アルコールチェッカー