絞り込み
ブランド
  • アタゴ
  • モノタロウ(2)
  • 東洋マーク製作所(17)
  • タニタ(12)
  • bitstrong(8)
  • 中央自動車工業(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • リンクサス(Linxas)(5)
  • キングジム(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • シバセ工業(3)
  • ヒロ・コーポレーション(3)
  • フィガロ技研(3)
  • RABLISS(3)
  • エレコム(2)
  • オーム電機(2)
  • カスタム(2)
  • コンテック(2)
  • 藤田電機製作所(2)
  • ドレーゲル(2)
  • センター商事(2)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルエチルアルコール濃度計 アタゴデジタルエチルアルコール濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)寸法(mm)170×90×40質量(g)300電源006P(9V)乾電池(付属)温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)最小表示(%)0.1環境温度範囲(℃)10~35アズワン品番1-5557-01防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
アルコールチェッカー