自転車用品 :「自転車 用品 バッグ」の検索結果
ロードバイクやクロスバイクでのツーリングに最適なサイズのパニアバッグ。
材質オーストリッチ製
適合品番リアキャリアNCR1569S
適合車種ハリヤ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
仕様バスケット標準装備
質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む)
容量25.2V-12Ah(28cells)
品番BE-FGL032
種類リチウムイオンバッテリー
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルフラット
ハンドル高さ(mm)925-975
許容積載荷重(kg)86
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯
充電時間約4.0時間
スタンド両立スタンド
制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
タイヤサイズ20×1.95HE
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715-870
軸間距離(mm)1,050
施錠方法後輪サークル錠
走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)
走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア別売品(クラス18)
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)302
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
オフタイム対応の折り畳み用輪行バッグ。
材質ナイロン製
色ブラック
質量(g)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約1150×300×760
主要車種オフタイム
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ファスナー式
材質綿生地(表塩化ビニールコーティング/ポリエステル/撥水加工)
色ブラック
主要車種Jコンセプト(~2019)、グリッター(~2019)
適応アクセサリフロントバスケット:NCB2197S、NCB2139S、リアバスケット:NCB2142S、NCB2141S
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
大型スムースイン大容量フロントバスケット。
大容量約24L。内側の角を無くし鞄をキズつけにくい。
材質樹脂
幅(mm)390
高さ(mm)240
奥行(mm)350
容量(L)約24
最大積載荷重(kg)3
通学・通勤に最適なワイドタイプ!
ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る!
レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!
材質スチール
付属品取付金具
幅(mm)440
高さ(mm)220
奥行(mm)300
最大積載荷重(kg)3
見た目すっきり軽快デザイン。ちょっと大きめ内容量約27L。内側の角を無くし荷物や鞄をキズつけにくい。
材質樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約470×約240
最大積載荷重(kg)15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。