自転車用品 :「LED照明装置」の検索結果
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●リアキャリア:ステンレスリアキャリア(クラス27)●前カゴ:大型スムースインバスケット●駐輪機能:スタピタ2S
全長(mm)1835
サイズ26型
全幅(mm)580
照明装置前照灯:ツインLEDビームランプ
スタンドかろやかスタンド2
適応身長(cm)141以上
ロック盗難防止装置:後輪サークル錠(ディンプルキー)
サドルの高さ(mm)775~930(最低地上高~最高地上高)
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)23.4
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,800×580
照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)
バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電時間(時間)約3
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)670-780
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約31/オートマチック約37 /ロング約57
総質量(kg)約21.4(バッテリーを含む)
ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,580×580
照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)
バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ20×1.75HE
充電時間(時間)約3
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)670-780
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50
総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,610×580
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ20×1.75 HE
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)690-815
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75
総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)
車体質量(kg)約33.5
タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE
適応身長(cm)136以上
走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590
施錠前輪錠
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,865×580
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)140以上
サドルの高さ(mm)730-855
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約46/オートマチック約54 /ロング約83
総質量(kg)約25.5(バッテリーを含む)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。