3LED前かごクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
ハンドホルダー ベルトタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。円筒型ライト適応サイズ:約Φ18~32mm(外径)ハンドル適応サイズ:約Φ19~24mm取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)
付属品滑り止めゴム本体寸法(mm)W約35×H約50×D約25本体質量(g)約20
防雨型テールライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
その他別売品:単4形乾電池×2本付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3
防雨スリムサイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)本体質量(g)約30(取付け部品含まず)全光束(Lm)24光源LED×3灯電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間防水仕様IPX3
自動点灯サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mmハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他別売品:単4形乾電池×3本付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
前かご用3LEDサイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
その他別売品:単4形乾電池×2本付属品結束バンド×2本本体寸法(mm)W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時)本体質量(g)約40全光束(Lm)11(200cd)光源白色LED×2個 青色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本連続点灯時間約6時間 連続点滅:約14時間防水仕様IPX3
ハンドホルダー ゴムタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm
ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm
ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)
本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時)本体質量(g)約19