自転車用品 :「自転車 ディスプレイ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター 質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54 出力DC 14.5V 0.5A 連続使用時間7~8分 バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh 保証期間購入より1年間。 最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi 充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A 充電時間(時間)約2~3時間(充電完了) 空気流量(L/min)最大:10 適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替) 直径×長さ(mm)31×246
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷