BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。