自転車用品 :「折り畳み自転車 軽量」の検索結果
PELTECH Flip oneは非電動、ハイスペックな仕様を必要最低限に落とし、必要なスペックに絞り込まれたオシャレな折り畳み自転車です。お客様の声を重視して設計されており、コストパフォーマンスに優れています。 折り畳み自転車に求められる機能がぎゅっと凝縮されたFlip oneは、1人1人のライフスタイルに合わせた軽量な設計で、持ち運びも簡単です。車体全長1460mm 車体全幅570mm 重量11.8kg 適応身長150cm以上
PELTECH Flip oneは非電動、ハイスペックな仕様を必要最低限に落とし、必要なスペックに絞り込まれたオシャレな折り畳み自転車です。お客様の声を重視して設計されており、コストパフォーマンスに優れています。 折り畳み自転車に求められる機能がぎゅっと凝縮されたFlip oneは、1人1人のライフスタイルに合わせた軽量な設計で、持ち運びも簡単です。車体全長1460mm 車体全幅570mm 重量11.8kg 適応身長150cm以上
空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)1610
サイズ20型
全幅(mm)560
全高(mm)1090
ライト種類前照灯:LEDライト
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。充実した装備と、軽量で剛性が高く、またぎ易いアルミ低床フレームデザインを採用した折り畳み電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム搭載(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1610
サイズ20型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約560
全高(mm)約1090
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)140以上
走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数外装6段シマノグリップシフト
総質量(kg)約27
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。