自転車用品 :「自転車 タイヤ 26 1 3 8」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
変速段数シマノ製外装6段変速
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
鍵シリンダー式リング錠
ライト種類前照灯:LED前照灯
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
使用充電器AC100~240
総質量(kg)26
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ
全長(mm)1880
全幅(mm)580
フレームL型
モーター直列ブラシレス式
定格出力(W)250
ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ
バッテリーリチウムイオン
スタンド両立
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)24
ハンドル形状セミアップバー
タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ
ライト種類4灯LED
充電時間(時間)約4~5
サドルの高さ(mm)750~900
錠前サークル錠
走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30
キャリアクラス25
変速段数内装三段
総質量(kg)27
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】
H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)1610
サイズ20型
全幅(mm)550
ハンドル高さ(mm)1090
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560
ライト種類前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)750~900
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数6
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)約140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)26
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。