自転車用品 :「自転車 前輪錠」の検索結果
信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化
ブレーキ前ブレーキ:キャリパーブレーキ・後ブレーキ:バンドブレーキ
全長(mm)約1640
色ネイビー
全幅(mm)約595
モーター日本電産製前モーター
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
タイヤサイズ前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステム
ライト種類LEDライト
適応身長(cm)150以上
アズワン品番65-8286-81
サドルの高さ(mm)約700~860
鍵前輪錠
総質量(kg)約34.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
。信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様●全長:約1,640mm●全幅:約595mm●重量:約34.5kg●適応身長目安:150cm以上●ハンドル高さ:約1,050~1,100mm●サドル高さ:約700mm~860mm●タイヤ:前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステム●前ブレーキ:キャリパーブレーキ●後ブレーキ:バンドブレーキ●ライト:LEDライト●鍵:前輪錠●モーター:日本電産製前モーター・3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化します。)●バッテリー:8Ahリチウムイオンバッテリー/専用充電器付●型式認定取得品(ペルテック社)●※市場動向により、仕様等変更になる場合がございます。●※防犯登録はご使用者の義務となります。●※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。
アズワン品番65-8286-80
1台
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
サイズ前20型/後16型
種類盗難防止装置:前輪錠
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数シングルギア
総質量(kg)約34.5
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
質量(kg)約34.5
サイズ前20型/後16型
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
施錠方法前輪錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数シングルギア
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。