自転車用品 :「自転車 後 輪 鍵」の検索結果
両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車。スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。お買い物に荷物の移動に大変便利!!。今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!。ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。重心が低く優れた安定感。前輪18インチ・後輪14インチ。運転免許証を返納した方にも大好評。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ。1年間保証書付き
仕様アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V
付属品バッテリー用鍵×3本
材質本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金
色アイスグレー
質量(g)バッテリー:約124
耐荷重(kg)(約)80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×58×95.5
充電時間(時間)約3.5
走行距離(km)約30(充電1回分/低モード時)
座面高(cm)(約)67.5~84.5
総質量(kg)(約)27
1台
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。