自転車用品 :「タイヤ 18 1.75」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)130~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。 手荷物やちょっとしたお買い物にも便利なカゴ付き! 付属のワイヤーロックは、走行時サドルポストに装着できて邪魔になりません。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速・カゴ・ワイヤーロック・LEDライト(単4電池 別売) 付属品六角レンチ、工具 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)約16 クラシックレッド タイプ折畳み タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:150×56×105、 カゴ:30×24×19 適応身長(cm)130~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×42×78 サドルの高さ(mm)700~870 変速段数6段 ギア数6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷