電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキ前後:ディスクブレーキ
全長(mm)1760
全幅(mm)570
ハンドル高さ(mm)1200
対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済
材質(フレーム)アルミニウム合金
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)350
バッテリー容量(Ah)13.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)7.5~8
モード走行:3モード
防水仕様IPX4
走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62
総質量(kg)30.5
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ
全長(mm)1690
高さ(mm)1040
全幅(mm)600
本体質量(kg)36
対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20
充電時間(時間)6
モード走行:3モード
防水仕様IPX5
走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンション
ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ
寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)
質量(kg)36
能力登坂:15度
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤタイプ20インチ
充電時間(時間)6
モード走行:特定原付走行モード:20km/h
最高速度(km/h)20
防水保護等級IPX5
距離(km)航続:110
適正荷重(kg)75
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。