サドルバッグ C28BKROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
必要なものだけをスマートに携帯できるコンパクトリアバッグ
用途最低限の荷物だけで軽快に走りたいサイクリストにぴったりのコンパクトリアバッグ。トップチューブバッグとの併用でサブバッグとしても使いやすく、補給食や工具の収納に最適です。取り付けはクイックリリースバックル+ベルクロの簡単仕様。エアロシートポストにも対応したサイズで、幅広いバイクに取り付け可能。ミニマルスタイルを崩さず、走りをもっと快適にしてくれる便利アイテムです。材質高強度ナイロン質量(g)56容量(L)0.5寸法(cm)15.5×6.5×5
自転車テールライト TL907Q5ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
自動点灯&ブレーキ検知で、夜道をスマートに守る。
用途明るさ検知による自動点灯・消灯、ブレーキセンシング、輝度調整など多彩な機能を搭載したスマートテールライト。日中は自動でオフ、暗くなると自動でオンになる便利な設計で、つけ忘れの心配もありません。高耐久アルミ合金ボディは耐水・耐腐食性に優れ、突然の雨や水たまりにも対応。さらにバッテリー残量を一目で確認できるインジケーター付きで、USB充電も簡単。Q5シリーズは点滅・呼吸点滅・常灯などの多彩な発光モードを搭載し、Q5 miniではラピッド点滅などの新モードも追加。通勤・通学からナイトライドまで、スタイルと安全性を両立する次世代のテールライトです。材質アルミニウム合金
自転車用テールライト Q1ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
鮮やか7色×5モード 視認性抜群のUSB充電式テールライト
用途夜間走行の安全をサポートする、多機能LEDテールライト。7色に光るLEDが5つの点灯モードで輝き、後方からの視認性を大幅にアップ。青赤の交互点滅やラピッド点滅など多彩な発光パターンで、夜道でもしっかり存在をアピールします。取り付けマウントはシートポスト用・サドル用の2種類を付属し、車体やスタイルに合わせて簡単に装着可能。乾電池不要のUSB充電式で、バッテリーインジケーター付きだから充電タイミングも一目でわかります。コスパ抜群の高機能ライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
自転車用テールライト Q1MAXROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
スマート機能を搭載した進化系テールライト ― 安全もスタイルもワンランク上へ。
用途7色発光テールライト「Q1」上位モデル「Q1MAX」は、ブレーキ感知・光&振動センサー・自動点灯/消灯など、スマート機能を多数搭載。周囲の明るさや動きに応じて自動で切り替わる賢い設計で、夜間走行をより安全にサポートします。3段階の明るさ調整、低消費電力モードを備え、最大約80時間の長時間駆動を実現。IPX6防水仕様で雨天にも対応。珍しい青赤の交互点滅など多彩な発光パターンで、後方からの視認性を大幅にアップします。USB充電式で電池交換不要。シートポスト用・サドル用の2種マウントが付属し、愛車や好みに合わせて簡単に取り付け可能です。通勤・通学・ロングライドまで活躍する、高性能スマートテールライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
タフチェーンロックROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
【商品特徴】このチェーンロックは、タフさを求める自転車やバイクオーナーのための理想的な防犯アイテムです。実用性と安全性を兼ね備えた頑丈さと、十分な長さ(約95.5cm)で用途は広範に及びます。さらに、重すぎず、しかし破壊に超タフな設計です。【商品仕様】全長約95.5cm、重量約333g、チェーン径約4mmと、たくさんの部分でもロック可能。更に亜鉛合金製のシリンダー部分は、強度、耐久性を極め強固です。また、付属のウェーブキーはピッキング防止の加工が施されています。これらの複合的な安全機能が、高レベルの防犯性能を提供します。
用途【用途】通勤や通学等の日常の使用はもとより、夜間の駐輪時や長時間の駐輪にも、このチェーンロックは信頼性の高いパートナーとなります。万全の盗難対策として、快適なライフスタイルをお楽しみください。
スポーツサングラスROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
特徴選べる2スタイル: 調光レンズと偏光レンズの2種類があり、シーンに合わせて使い分けが可能。どちらもUV400対応で紫外線から目をしっかりガード。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化し、室内外での付け替えが不要。夜間やトンネルでもそのまま使用可能。偏光レンズ: 反射光をカットし、視界を明瞭に保つ。コントラストを調整し、日光の強い日中に最適。エアロデザイン: 快適なフィット感を提供し、目にゴミや虫が入るリスクを軽減。スタイリッシュで機能的。軽量素材:PC(ポリカーボネート)レンズ: 変形や衝撃に強く、柔軟性と軽量性に優れ、ストレスフリー。TAC(トリアセテート)レンズ: 非常に軽量で偏光度が高く、頭や耳への負担を軽減。
用途用途スポーツ: 軽量でフィット感が高く、アクティブなライフスタイルに最適。フィッシング: 調光レンズで紫外線に自動対応、偏光レンズで照り返しをカットし、視界をクリアに。運転: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応。
調光/偏光レンズ2枚セットサングラスROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
特徴交換レンズモデル: 調光レンズと偏光レンズの2種類がセットになっており、シーンに合わせて自由にレンズを交換可能。超軽量: 約32gで、長時間のライディングでもストレスフリー。TR-90フレーム: 変形に強く、柔軟性と耐久性に優れた軽量素材を使用。長時間の着用でも快適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。フルフレームからハーフフレームへ変身: フレームリムを取り外して、スタイルを変更可能。調光・偏光レンズ共にリムの着脱が可能。鼻当て調整機能: 自分にぴったりのフィット感を実現。度付きレンズ対応インナーフレーム付き: 視力補正が必要な方にも対応。
用途用途スポーツ: 超軽量でフィット感が高く、アクティブなライフスタイルに最適。フィッシング: 調光レンズで紫外線に自動対応、偏光レンズで照り返しをカットし、視界をクリアに。運転: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、安全なドライブをサポート。
偏光サングラスROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷から13日以内出荷
特徴光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できますレンズ偏光
調光/偏光スポーツサングラス 1411000600ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
商品特徴:選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。
用途用途:サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。夜間やトンネル内での視界確保。
調光サングラスROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
特徴調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。レンズ調光
丸型鍵ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー