ティモ・Lパナソニック サイクルテック(Panasonic)7日以内出荷
毎日の通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ耐久性が高い。籐風バスケット2スクールバッグが収まりやすく、底面&サイドの網目が細かく物が落ちにくい設計。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD330S)を組み付けてください。ワイドテリーサドルサドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1030許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)26.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~865適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)121.8
ティモ・DXパナソニック サイクルテック(Panasonic)7日以内出荷
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ耐久性が高い。ワイドステンレスバスケット大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)ソフトクッションサドル座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー3ロック)後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1880質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームスタッガード形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1045~1090許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)28.7(バッテリーを含む)タイヤサイズ27×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)149以上サドルの高さ(mm)790~945適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1180施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):46(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装5段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)114.7
ギュット・クルームF・DXパナソニック サイクルテック(Panasonic)7日以内出荷
コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。はじめての方でも扱いやすい設計ふらつきにくく、運転がしやすいから安心チャイルドシートの取付位置が低く(A)、ハンドルを軸としたチャイルドシートの回転半径が小さい(B)ので、ふらつきにくく、前方も見えやすい。余裕のある運転席(C)で、チャイルドシートに膝が当たりにくい※BE-FHD031と従来品(車体:BE-FRD032/前用チャイルドシート:NCD468)を比較。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1795質量(kg)標準装備 チャイルドシート(後用):3.8(付属品を含む)、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1390フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)30.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~845適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.1
ティモ・Sパナソニック サイクルテック(Panasonic)7日以内出荷
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。ゆったり乗れる設計乗車適応身長(目安)も147cm以上でゆったり乗れる。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mmリアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ソフトクッションサドル座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームループ形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1030許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)27.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)147以上サドルの高さ(mm)780~960適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1175施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)122.1
ティモ・Aパナソニック サイクルテック(Panasonic)7日以内出荷
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mmリアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ワイドテリーサドルサドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1870質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームV形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)985~1025許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)26.6(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~865適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1175施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)121.6
ボール中谷金属工業税込¥318~¥289~