絞り込み
ブランド
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)
  • OGK技研(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • MARUTO(大久保製作所)(7)
  • PELTECH(ペルテック)(5)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • Kawasumi(川住製作所)(3)
  • サギサカ(SAGISAKA)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 大久保(1)
  • OGK KABUTO(1)
  • LAKIA(1)
  • サイクルテック(1)
  • Jeep(ジープ)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

自転車用品 :「自転車用チャイルドシート前用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギュット・アニーズ・DX パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・アニーズ・DXパナソニック サイクルテック(Panasonic)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2Sスタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)パイプワイドバスケット荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mmリアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)ワイドテリーサドルレトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。プレミアムリアチャイルドシート背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1785質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1040許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)32(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)サドルの高さ(mm)735~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.2
ギュット・アニーズ・DX・26 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・アニーズ・DX・26パナソニック サイクルテック(Panasonic)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した長身の方も乗りやすい26型モデル。 長身の方も乗りやすい設計タイヤサイズが大きくパパとママ兼用に!長身の方や長めの距離を走る方におすすめ!余裕のある運転席で安定感バツグン。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1870質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1030~1070許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)32.5(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)146以上(幼児2人同乗の場合は162以上)サドルの高さ(mm)760~880適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1170施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約57(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.7
ギュット・クルーム・DX パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルーム・DXパナソニック サイクルテック(Panasonic)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※スタピタ2Sスタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。※メーカー2020年発売モデル幅広のタイヤ(20×1.95HE)安定感が高い(タイヤの太さ約48mm)。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)ワイドテリーサドルレトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。もっと!かろやかスタンド2小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームシートサンシェード、メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適なチャイルドシート。
仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1795質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1330フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)970許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)31.6(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)サドルの高さ(mm)730~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1245施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.6負荷質量(kg)ブレーキ性能試験時:101.6
ギュット・クルームF・DX パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルームF・DXパナソニック サイクルテック(Panasonic)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。はじめての方でも扱いやすい設計ふらつきにくく、運転がしやすいから安心チャイルドシートの取付位置が低く(A)、ハンドルを軸としたチャイルドシートの回転半径が小さい(B)ので、ふらつきにくく、前方も見えやすい。余裕のある運転席(C)で、チャイルドシートに膝が当たりにくい※BE-FHD031と従来品(車体:BE-FRD032/前用チャイルドシート:NCD468)を比較。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1795質量(kg)標準装備 チャイルドシート(後用):3.8(付属品を含む)、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1390フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)30.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~845適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.1
ギュット・クルームR・EX パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルームR・EXパナソニック サイクルテック(Panasonic)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。キーを出さずにパッと解錠!手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1880質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1370フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)31.7(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.9
ギュット・クルームR・DX パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルームR・DXパナソニック サイクルテック(Panasonic)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2Sスタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)安定感が高い(タイヤの太さ約49mm)。ワイドパイプ樹脂バスケット2荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。※高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mmリアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)ワイドテリーサドルレトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームリアシートサンシェード標準装備でお子さまを日差しから守る設計のチャイルドシート
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1880質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1370フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)31.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.3
自転車用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら