絞り込み
ブランド
  • EVEREST XING
  • モノタロウ(72)
  • SHIMANO(シマノ)(4,828)
  • 星工業(528)
  • OGK KABUTO(505)
  • アサヒサイクル(431)
  • CAPTAIN STAG(405)
  • Panaracer(パナレーサー)(353)
  • ノーブランド(350)
  • MARWI(338)
  • ParkTool(パークツール)(317)
  • サギサカ(SAGISAKA)(274)
  • FSA(256)
  • RIDEA(255)
  • Panasonic(パナソニック)(239)
  • CINELLI(232)
  • OGK技研(228)
  • CATEYE(218)
  • Kawasumi(川住製作所)(202)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(191)
  • DIA-COMPE(176)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX15 Pro スレートブラック EVEREST XINGEX15 Pro スレートブラックEVEREST XING
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200質量(kg)23スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580能力最大登板能力:47%全高(mm)1200モード切替歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金充電時間7h~8h電源バッテリー54V 2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチモーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)(最大航続)50最大耐荷重(kg)120折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
EX15 Pro エベレストホワイト EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイトEVEREST XING(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200エベレストホワイト区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580全高(mm)1200ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V/2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8充電池タイプリチウムイオン電池モーター定格出力(W)600各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験防水保護等級本体IPX5走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20走行距離(km)50最大耐荷重(kg)120総質量(kg)23折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
EX15 スレートブラック EVEREST XINGEX15 スレートブラックEVEREST XING
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2、電源2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120
EX15 ピークシルバー EVEREST XINGEX15 ピークシルバーEVEREST XING
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21ピークシルバー区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2、電源2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120