絞り込み
ブランド
  • EVEREST XING
  • モノタロウ(66)
  • SHIMANO(シマノ)(4,495)
  • 星工業(460)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(420)
  • アサヒサイクル(399)
  • サギサカ(SAGISAKA)(377)
  • CAPTAIN STAG(367)
  • ノーブランド(349)
  • Panaracer(パナレーサー)(344)
  • MARWI(338)
  • RIDEA(254)
  • FSA(238)
  • CATEYE(キャットアイ)(229)
  • OGK技研(226)
  • ParkTool(パークツール)(220)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(187)
  • CINELLI(178)
  • DIA-COMPE(176)
  • Kawasumi(川住製作所)(171)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EX15 Pro スレートブラック EVEREST XING

    EX15 Pro スレートブラック

    EVEREST XING
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
    付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200質量(kg)23スレートブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580能力最大登板能力:47%全高(mm)1200モード切替歩道走行モード(6 km/h)、車道走行モード(20km/h)ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V・2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8モーター定格出力(W)600防水保護等級IPX5(本体)走行距離(km)50(最大航続)最大耐荷重(kg)120折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
  • EX15 スレートブラック EVEREST XING

    EX15 スレートブラック

    EVEREST XING
    89,980税込98,978
    1個
    21日以内出荷
    日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
    付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120