自転車用品 :「折り畳み電動アシスト自転車」の検索結果
全長(mm)1750
全幅(mm)670
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミ合金(A6061)
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20×4インチ
充電時間(時間)約5
適応身長(cm)155以上
サドルの高さ(mm)825
走行距離(km)約80~100
変速段数SHIMANO製7段変速
総質量(kg)約36
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。