絞り込み
ブランド
  • 万方商事
  • モノタロウ(71)
  • SHIMANO(シマノ)(4,779)
  • 星工業(528)
  • OGK KABUTO(475)
  • アサヒサイクル(430)
  • CAPTAIN STAG(400)
  • Panaracer(パナレーサー)(353)
  • ノーブランド(350)
  • MARWI(338)
  • ParkTool(パークツール)(316)
  • サギサカ(SAGISAKA)(273)
  • FSA(256)
  • RIDEA(254)
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • CINELLI(231)
  • OGK技研(226)
  • CATEYE(217)
  • Kawasumi(川住製作所)(201)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(191)
  • DIA-COMPE(176)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能万方商事(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25質量(kg)17サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35耐荷重(kg)約120定格出力(kW)0.25バッテリー36V/6Aタイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能万方商事
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30耐荷重(kg)約150定格出力(W)600寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時)バッテリー容量(Ah)13.5バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm充電時間(時間)約8
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー万方商事
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13グレーサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック万方商事
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13ブラックサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能万方商事
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。
用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6質量(kg)17.5サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51耐荷重(kg)約120定格出力(W)500タイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約4~6