乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す
付属品ブラケット、テスト用電池
質量(g)80
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38
保護等級防滴仕様(IPX1準拠)
光源高輝度Φ5mm白色LED×1個
光束(Lm)最大22
明るさ(Lm)(光源)22
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大36
連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。