自転車用品 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷

車のライトなどに反射材付きタスキ。夜間の安全確保、交通事故防止に役立ちます
用途夜間安全の必需品
1個
799 税込879
4日以内出荷

明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35 付属品取付バンド(BS-3N) 寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで貼り付けるタイプの反射パーツで貼るだけ夜間の安全確保に効果
1セット(6枚)
299 税込329
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用 発電方式乾電池 使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30 寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm 質量(g)82(ブラケット・電池含む) 光源レッド色・高輝度LED5個 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-15 取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8 電球の種類LED 点灯時間(時間)30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
付属品スペーサー ブラック アズワン品番64-9553-16 取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

CATEYEVOLT800
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電 明るさ(Lm)約800(約6500cd) 付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm)116×31.2×43.2 ブラック 質量(g)140
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル 寸法(mm)111.3×30.6×41.3 質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む) 使用電池Li-ion 3.6V 2200mAh ライト種類LED 1個 充電時間(時間)約6 (USB2.0) アズワン品番64-9544-89 使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60 防水性IPX4 充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター JIS規格適合品 付属の特殊ナットで固定
クリアー 仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
1セット(2枚)
339 税込373
当日出荷

防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7) 使用時間は最長約180時間の長寿命。 走行中の振動に強い頑丈なボディ。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。 リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
付属品単4形乾電池×2本 レッド 質量(g)約45(本体・乾電池) 本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 発電方式電池式 点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷