自転車用品 :「自転車のロック」の検索結果
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
センターロックマウント
モデル番号:FH-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用
Eスルーアクスルは別売になります。
寸法(mm)OLD:142
色ブラック/シルバー
質量(g)302
固定方法12mm E-スルー
シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
モデル番号:HB-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
Eスルーアクスルは別売になります。
色ブラック/シルバー
寸法(mm)OLD:100
固定方法12mm E-スルー
質量(g)125
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
モデル番号:FH-RS470
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
寸法(mm)OLD:142
色ブラック
ベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨
固定方法12mm E-スルー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。